noscriptQualfast SRUBY LEB WALCOWY 6-KATNYCYNKOWANE M3 x 30 (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY LEB WALCOWY 6-KATNYCYNKOWANE M3 x 30 (12.9)

SKU:

QFT6008061R

MPN:

.

zł2.05

Bez podatku VAT

zł2.52

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    30mm

    EAN

    5050420017701

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    3mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    2.5mm

    Rozmiar gwintu

    M3

    Średnica nasady

    5.5mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9