noscriptFabory Śruba imbusowa z łbem cylindrycznym M3 x 6 mm, Klasa wytrzymałości GR-12.9, Pakiet 200 sztuk 07000.030.006 | Cromwell Tools

Fabory

Śruba imbusowa z łbem cylindrycznym M3 x 6 mm, Klasa wytrzymałości GR-12.9, Pakiet 200 sztuk

SKU:

FAB6000928E

MPN:

07000.030.006

zł78.30

Bez podatku VAT

zł96.31

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    • Wykonane ze stali stopowej klasy 12.9 ulepszonej cieplnie dla zapewnienia odporności na korozję oraz ogólnej twardości
    • Maksymalna temperatura robocza 300°C (surowa) zapewnia solidny produkt
    • Dostępne w różnych długościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb
    Głęboki łeb zapewnia optymalną obciążalność


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    6mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    3mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    2.5mm

    Rozmiar gwintu

    M3

    Średnica nasady

    5.5mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9