noscriptQualfast SRUBY ZAOKRAGLONY LEBGNIAZDO 6-KATNE M3x8 07150.030.008 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY ZAOKRAGLONY LEBGNIAZDO 6-KATNE M3x8

SKU:

QFT6040201B

MPN:

07150.030.008

zł50.58

Bez podatku VAT

zł62.21

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    8mm

    EAN

    5036140037304

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M3

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    10.9