noscriptQualfast SRUBY LEB ZAOKRAGL GNIAZDO 6-KATNE CYNK M4x12(10.9 07151.040.012 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY LEB ZAOKRAGL GNIAZDO 6-KATNE CYNK M4x12(10.9

SKU:

QFT6044102C

MPN:

07151.040.012

zł25.89

Bez podatku VAT

zł31.84

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    12mm

    EAN

    5036140310889

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowana

    Rozmiar gwintu

    M4

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    10.9