noscriptQualfast SRUBY Z LBEM STOZKOWYM ZGNIAZDEM 6-KATNYM M4x40 07400.040.040 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY Z LBEM STOZKOWYM ZGNIAZDEM 6-KATNYM M4x40

SKU:

QFT6042040X

MPN:

07400.040.040

zł58.77

Bez podatku VAT

zł72.29

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakości, zgodne z BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Odpowiednie dla wszystkich zastosowań wymagających połączeń o dużej wytrzymałości. Maksymalna temperatura robocza (wyroby nie powlekane): 300°C. Do zastosowań wymagających równego wykończenia powierzchni. Dokładnie wykonany kąt powierzchni stożkowej pozwala uzyskać maksymalnie wyrównaną powierzchnię i styk ze stożkowym pogłębieniem.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    40mm

    EAN

    5036140031968

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Łeb stożkowy

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M4

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    10.9