noscriptQualfast SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M4 x 70 (12.9) 07000.040.070 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M4 x 70 (12.9)

SKU:

QFT6000955B

MPN:

07000.040.070

zł1.91

Bez podatku VAT

zł2.35

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Delivering high strength and durability, these socket head cap screws are ideal for a wide range of fastening tasks. Suitable for use in high-temperature environments, they're ideal for high tensile applications and achieve higher torque. Constructed from a Class 12.9 steel.


    Features and Benefits
    • Resists cam-out for a more efficient screw
    • Suitable for use with power drivers and a hex wrench
    • 300°C maximum operating temperature (unplated)
    • Deep head for optimum loadability


    Standards
    • EN ISO 4762


    Notes
    • Oiled finish (black) - Provides some shelf life but no corrosion protection in use


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    70mm

    EAN

    5036140074293

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    4mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    3mm

    Rozmiar gwintu

    M4

    Średnica nasady

    7mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9