zł32.19
Bez podatku VAT
zł39.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
These socket head countersunk screws are available in varying lengths all with an M5 thread size to suit a range of needs. All products are manufactured from A2 stainless steel and provide a flush finish.
Features and Benefits
• Countersunk head provides a flush finish for a neat overall design
• Manufactured from A2 stainless steel for resilience and strength
• Available in a range of lengths all with an M5 thread size to suit your requirements
Typical Applications
• Engineering
• Construction
• DIY
Standards
• ISO 10642
• DIN 7991
• BS 4168-8
• NEN 2359
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 30mm |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Łeb stożkowy |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M5 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 70 |