noscriptQualfast M5x35 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70) 51050.050.035 | Cromwell Tools

Qualfast

M5x35 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70)

SKU:

QFT6001452B

MPN:

51050.050.035

zł56.27

Bez podatku VAT

zł69.21

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    These socket head cap screws are manufactured high grade alloy steel and are suitable for all high tensile applications. With a minimum grade of 50, the screws possess optimum loadability due to the deep head and are available in a range of sizes all with an M5 thread size.


    Features and Benefits
    • Manufactured from A2 stainless steel for durability
    • Available in a range of lengths all with an M5 thread size to suit your needs
    • All screws are Grade 50 at a minimum making for a robust product
    • Deep heads ensure maximum loadability
    • Suited for all high tensile applications for scope of use


    Typical Applications
    • Construction
    • DIY
    • Automotive
    • Engineering


    Standards
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    35mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    5mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    4mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Średnica nasady

    8mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    70