noscriptFabory M5x45 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-50) (PK-200) 51050.050.045 | Cromwell Tools

Fabory

M5x45 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-50) (PK-200)

SKU:

FAB6001452F

MPN:

51050.050.045

zł212.30

Bez podatku VAT

zł261.13

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    • Odpowiednie do zastosowań wymagających wysokich naprężeń, zapewniając prawdziwą wszechstronność
    • Głowica nasadowa zapewnia doskonałą obciążalność dzięki głębokiemu wgłębieniu umożliwiającemu silny uchwyt
    • Dostępne w różnych długościach, wszystkie z gwintem M6 dostosowanym do indywidualnych potrzeb
    • Wykonane z wysokiej jakości stali stopowej dla optymalnej trwałości
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    45mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    5mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    4mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Średnica nasady

    8mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    50