noscriptFabory M5x65 SKT HEAD CAP SCREW BZP(GR-8.8) (PK-200) 07160.050.065 | Cromwell Tools

Fabory

M5x65 SKT HEAD CAP SCREW BZP(GR-8.8) (PK-200)

SKU:

FAB6008117J

MPN:

07160.050.065

zł177.76

Bez podatku VAT

zł218.64

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    • Nasadki sześciokątne
    • Gwint metryczny ISO
    • Klasa 12.9 - stal stopowa, ulepszona cieplnie
    • Głęboki łeb zapewniający maksymalne obciążenie
    • Jasne wykończenie cynkowe -- galwaniczne, dla zapobiegnięcia korozji
    • Min. obciążenie próbne 970 MPA
    • DIN 912/ISO 4762


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    65mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    5mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    4mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Średnica nasady

    8mm

    Standardy spełnione

    DIN 912 ISO 4762

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9