noscriptQualfast SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M5 x 65 (12.9) 07000.050.065 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M5 x 65 (12.9)

SKU:

QFT6000974C

MPN:

07000.050.065

zł28.46

Bez podatku VAT

zł35.01

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Constructed from high-grade alloy steel of grade 12.9, this range of hexagon socket head cap screws is suited for all high tensile applications. With an ISO metric thread size of M5, the screws vary in length to suit a range of applications. Each product has a maximum operating temperature of 300°C.


    Features and Benefits
    • Manufactured from a high grade (12.9) alloy steel for durability and resilience
    • Available in a variety of lengths to suit your specific applications
    • Deep head for optimum loadability and ease of drive
    • 'As produced' finish offers some immediate protection to the product


    Typical Applications
    • Automotive
    • Construction
    • Engineering
    • DIY


    Standards
    • Conforms to BS EN ISO 898/1
    • Conforms to DIN 912
    • Conforms to ISO 4762


    Notes
    • 'As produced' finish does not protect the product long term against corrosion or wear and tear


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    65mm

    EAN

    5036140222328

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    5mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    4mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Średnica nasady

    8mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9