zł136.60
Bez podatku VAT
zł168.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
These socket head cap screws are manufactured high grade alloy steel and are suitable for all high tensile applications. With a minimum grade of 50, the screws possess optimum loadability due to the deep head and are available in a range of sizes all with an M5 thread size.
Features and Benefits
• Manufactured from A2 stainless steel for durability
• Available in a range of lengths all with an M5 thread size to suit your needs
• All screws are Grade 50 at a minimum making for a robust product
• Deep heads ensure maximum loadability
• Suited for all high tensile applications for scope of use
Typical Applications
• Construction
• DIY
• Automotive
• Engineering
Standards
• DIN 912
• ISO 4762
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 8mm |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 5mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 4mm |
Rozmiar gwintu | M5 |
Średnica nasady | 8mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 70 |