zł24.50
Bez podatku VAT
zł30.14
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
These metric threaded countersunk screws are manufactured from A2 stainless steel and are ideal for general purpose use. Available in a range of lengths, the screws all have an M6 thread size and a hexagon countersunk driving hole.
Features and Benefits
• Manufactured from A2 stainless steel for resilience
• Available in a range of lengths all with an M6 thread size to suit your needs
• Countersunk head provides a flush and neat fit
Typical Applications
• Construction
• DIY
• Manufacturing
• Engineering
Standards
• ISO 10642
• DIN 7991
• BS 4168-8
• NEN 2359
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 12mm |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Łeb stożkowy |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M6 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 70 |