noscriptQualfast SRUBY Z CIENKIM LBEM WALCOWYM 6-KATNYM, M6 x 25 07080.060.025 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY Z CIENKIM LBEM WALCOWYM 6-KATNYM, M6 x 25

SKU:

QFT6009047H

MPN:

07080.060.025

zł75.99

Bez podatku VAT

zł93.47

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 8.8. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. DIN 7984.
    *Supplied Low Head


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    25mm

    EAN

    5036140303676

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    6mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    5mm

    Rozmiar gwintu

    M6

    Średnica nasady

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 7984

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    8.8