SKU:
FAB6001455Z
MPN:
51050.060.035
zł185.18
Bez podatku VAT
zł227.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Odpowiednie do zastosowań wymagających wysokich naprężeń, zapewniając prawdziwą wszechstronność
• Głowica nasadowa zapewnia doskonałą obciążalność dzięki głębokiemu wgłębieniu umożliwiającemu silny uchwyt
• Dostępne w różnych długościach, wszystkie z gwintem M6 dostosowanym do indywidualnych potrzeb
• Wykonane z wysokiej jakości stali stopowej dla optymalnej trwałości
• DIN 912
• ISO 4762
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fabory |
Długość | 35mm |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 6mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 5mm |
Rozmiar gwintu | M6 |
Średnica nasady | 10mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 70 |