noscriptQualfast SRUBY LEB WALCOWY 6-KATNYCYNKOWANE M6 x 40 (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY LEB WALCOWY 6-KATNYCYNKOWANE M6 x 40 (12.9)

SKU:

QFT6008127P

MPN:

.

zł5.33

Bez podatku VAT

zł6.56

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    80mm

    EAN

    5036140303164

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    6mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    5mm

    Rozmiar gwintu

    M6

    Średnica nasady

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 912 ISO 4762

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9