zł100.00
Bez podatku VAT
zł123.00
Z VAT
115 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Nasadki sześciokątne
• Gwint metryczny ISO
• Klasa 12.9 - stal stopowa, ulepszona cieplnie
• Głęboki łeb zapewniający maksymalne obciążenie
• Jasne wykończenie cynkowe -- galwaniczne, dla zapobiegnięcia korozji
• Min. obciążenie próbne 970 MPA
• DIN 912/ISO 4762
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fabory |
Długość | 8mm |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 6mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal stopowa |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 5mm |
Rozmiar gwintu | M6 |
Średnica nasady | 10mm |
Standardy spełnione | DIN 912 ISO 4762 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 8.8 |