noscriptQualfast SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M8 x 35 (12.9) 07000.080.035 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M8 x 35 (12.9)

SKU:

QFT6001012S

MPN:

07000.080.035

zł126.26

Bez podatku VAT

zł155.30

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    With an 'as produced' oiled, black finish, this range of high grade alloy steel hexagon socket head cap screws are suited for al high tensile applications. With an M8 thread size, each screw varies in length in order to suit your requirements. Manufactured from a robust alloy steel for product longevity and solid load bearing properties even over time.


    Features and Benefits
    • Manufactured from a high grade (12.9) alloy steel for durability
    • High maximum operating temperature of 300° making them a robust and versatile product
    • Available in varying lengths to suit your specific needs
    • Quenched and tapered for bolstered longevity


    Typical Applications
    • Automotive
    • Construction
    • Engineering
    • Plumbing
    • Electrical
    • General Purpose DIY


    Standards
    • BS EN ISO 898/1
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Notes
    • 'As produced' finish, provides some shelf life protection but no guaranteed resistance against corrosion


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    35mm

    EAN

    5036140031333

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    8mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    6mm

    Rozmiar gwintu

    M8

    Średnica nasady

    13mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9