zł96.50
Bez podatku VAT
zł118.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
Dimensions to BS 2470
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 3/8in. |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | UNC |
Ilość pudełek | 100 |
Kształt nasady | Łeb stożkowy |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | No.10 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | F837 |