noscriptQualfast SRUBY LEB STOZK GNIAZDO 6-KATNE No10UNCx5/8 (10.9) U07410.019.0062 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY LEB STOZK GNIAZDO 6-KATNE No10UNCx5/8 (10.9)

SKU:

QFT6052226C

MPN:

U07410.019.0062

zł585.82

Bez podatku VAT

zł720.56

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to BS 2470


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    5/8in.

    EAN

    5036140313002

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    UNC

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Łeb stożkowy

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    No.10

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    10.9