zł446.55
Bez podatku VAT
zł549.26
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
Dimensions to BS 2470
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 3/8in. |
EAN | 5036140313323 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | UNF (Federacja Związków |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Łeb stożkowy |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | No.10 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 10.9 |