noscriptQualfast NO.8UNCx1/4 SKT BUTTON HEAD SCREWA2 U51030.016.0025 | Cromwell Tools

Qualfast

NO.8UNCx1/4 SKT BUTTON HEAD SCREWA2

SKU:

QFT6050240C

MPN:

U51030.016.0025

zł61.29

Bez podatku VAT

zł75.39

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
    For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    1/4 cala

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    UNC

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Przycisk

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    No.8

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    70