zł83.19
Bez podatku VAT
zł102.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Single Coil Square Section Spring Washers,
Self-Colour,
DIN 7980.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.5mm |
Brand | Qualfast |
For nom. size | M20 |
Ilość pudełek | 100 |
Materiał | Stal sprężynowa |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Średnica | 30.6 |
Średnica otworu | 20.2mm |
UNSPSC Code | 31161811 |