zł3.04
Bez podatku VAT
zł3.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Single Coil Square Section Spring Washers,
Self-Colour,
DIN 7980.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 6mm |
Brand | Qualfast |
For nom. size | M30 |
Ilość pudełek | 50 |
Materiał | Stal sprężynowa |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Średnica | 44.1 |
Średnica otworu | 30.5mm |
UNSPSC Code | 31161811 |