noscriptIndexa EHLY-10x64 YELLOW DIE SPRING - EXTRA HEAVY LOAD | Cromwell Tools

Indexa

EHLY-10x64 YELLOW DIE SPRING - EXTRA HEAVY LOAD

SKU:

IND4603005F

zł16.83

Bez podatku VAT

zł20.70

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Bardzo ciężkie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    64mm

    EAN

    5036140294707

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    G10 x 64

    Średnica drutu (Dd)

    4.5mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    10mm

    Sztywność

    13.2Nmm

    UNSPSC Code

    31161905