noscriptIndexa SPREZYNA DO EXTR CIEZKICHLADUNKOW,ZOLTA EHLY-16x38 . | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO EXTR CIEZKICHLADUNKOW,ZOLTA EHLY-16x38

SKU:

IND4603218V

MPN:

.

zł13.30

Bez podatku VAT

zł16.36

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Bardzo ciężkie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    38mm

    EAN

    5036140294783

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    G16 x 38

    Średnica drutu (Dd)

    8mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    16mm

    Sztywność

    72.1Nmm

    UNSPSC Code

    31161905