Indexa

SPREZYNA DO EXTR CIEZKICHLADUNKOW,ZOLTA EHLY-20x44

SKU:

IND4603329G

MPN:

.

zł14.75

Bez podatku VAT

zł18.14

Z VAT

NA STANIE (46)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Bardzo ciężkie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    44mm

    EAN

    5036140294868

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    G20 x 44

    Średnica drutu (Dd)

    10mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    20mm

    Sztywność

    149Nmm

    UNSPSC Code

    31161905