noscriptIndexa SPREZYNA DO EXTR CIEZKICH LADUNKOW,ZOLTA EHLY-20x76 | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO EXTR CIEZKICH LADUNKOW,ZOLTA EHLY-20x76

SKU:

IND4603332K

zł18.30

Bez podatku VAT

zł22.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Bardzo ciężkie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    76mm

    EAN

    5036140294899

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    G20 x 76

    Średnica drutu (Dd)

    10mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    20mm

    Sztywność

    81.7Nmm

    UNSPSC Code

    31161905