noscriptIndexa SPREZYNA DO EXTR CIEZKICHLADUNKOW,ZOLT EHLY-25x115 . | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO EXTR CIEZKICHLADUNKOW,ZOLT EHLY-25x115

SKU:

IND4603449D

MPN:

.

zł25.33

Bez podatku VAT

zł31.16

Z VAT

NA STANIE (45)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Bardzo ciężkie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    115mm

    EAN

    5036140295001

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    G25 x 115

    Średnica drutu (Dd)

    12.5mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    26mm

    Sztywność

    85.7Nmm

    UNSPSC Code

    31161905