Indexa

SPREZYNA DO EXTR CIEZKICHLADUNKOW,ZOLTA EHLY-32x64

SKU:

IND4603560Q

MPN:

.

zł27.65

Bez podatku VAT

zł34.01

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Bardzo ciężkie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    64mm

    EAN

    5036140295056

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    G32 x 64

    Średnica drutu (Dd)

    16mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    32mm

    Sztywność

    269.2Nmm

    UNSPSC Code

    31161905