Indexa

SPREZYNA DO EXTR CIEZKICHLADUNKOW,ZOLTA EHLY-40x51

SKU:

IND4603672D

MPN:

.

zł29.49

Bez podatku VAT

zł36.27

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Bardzo ciężkie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    51mm

    EAN

    5036140295117

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    G40 x 51

    Średnica drutu (Dd)

    20mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    40mm

    Sztywność

    628Nmm

    UNSPSC Code

    31161905