noscriptIndexa SPREZYNA DO EXTR CIEZKICHLADUNKOW,ZOLTA EHLY-50x89 . | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO EXTR CIEZKICHLADUNKOW,ZOLTA EHLY-50x89

SKU:

IND4603787V

MPN:

.

zł79.39

Bez podatku VAT

zł97.65

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Bardzo ciężkie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    89mm

    EAN

    5036140295162

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    G50 x 89

    Średnica drutu (Dd)

    25mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    51mm

    Sztywność

    475Nmm

    UNSPSC Code

    31161905