noscriptIndexa SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA HLR-13x51 . | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA HLR-13x51

SKU:

IND4601112N

MPN:

.

zł10.93

Bez podatku VAT

zł13.44

Z VAT

NA STANIE (23)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Duże obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    51mm

    EAN

    5036140294158

    Kolor

    Czerwony

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    R13 x 51

    Średnica drutu (Dd)

    7mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    13mm

    Sztywność

    19.6Nmm

    UNSPSC Code

    31161905