Indexa

SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA EHLR-16x32

SKU:

IND4601217T

MPN:

.

zł9.35

Bez podatku VAT

zł11.50

Z VAT

NA STANIE (37)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Duże obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    32mm

    EAN

    5036140294196

    Kolor

    Czerwony

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    R16 x 32

    Średnica drutu (Dd)

    8mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    16mm

    Sztywność

    52.8Nmm

    UNSPSC Code

    31161905