noscriptIndexa SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA HLR-20x38 . | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA HLR-20x38

SKU:

IND4601328F

MPN:

.

zł11.45

Bez podatku VAT

zł14.08

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Duże obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    38mm

    EAN

    5036140294271

    Kolor

    Czerwony

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    R20 x 38

    Średnica drutu (Dd)

    10mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    20mm

    Sztywność

    129Nmm

    UNSPSC Code

    31161905