noscriptIndexa SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA HLR-32x76 . | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA HLR-32x76

SKU:

IND4601561R

MPN:

.

zł27.65

Bez podatku VAT

zł34.01

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Duże obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    76mm

    EAN

    5036140294516

    Kolor

    Czerwony

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    R32 x 76

    Średnica drutu (Dd)

    16mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    32mm

    Sztywność

    172Nmm

    UNSPSC Code

    31161905