Indexa

SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA HLR-40x152

SKU:

IND4601680M

MPN:

.

zł86.23

Bez podatku VAT

zł106.06

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Duże obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    152mm

    EAN

    5036140294622

    Kolor

    Czerwony

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    R40 x 152

    Średnica drutu (Dd)

    20mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    40mm

    Sztywność

    105Nmm

    UNSPSC Code

    31161905