noscriptIndexa SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA HLR-40x51 . | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA HLR-40x51

SKU:

IND4601672D

MPN:

.

zł27.25

Bez podatku VAT

zł33.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Duże obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    51mm

    EAN

    5036140294561

    Kolor

    Czerwony

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    R40 x 51

    Średnica drutu (Dd)

    20mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    40mm

    Sztywność

    350ccNmm

    UNSPSC Code

    31161905