noscriptIndexa SPREZYNA DO LEKKICH LADUNKOW, ZIELONA LLG-20x44 . | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO LEKKICH LADUNKOW, ZIELONA LLG-20x44

SKU:

IND4608329G

MPN:

.

zł9.35

Bez podatku VAT

zł11.50

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymują wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Lekkie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    44mm

    EAN

    5036140296053

    Kolor

    Zielony

    Materiał

    Stal

    Średnica drutu (Dd)

    10mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    20mm

    Sztywność

    30.0Nmm

    UNSPSC Code

    31161905