Indexa

SPREZYNA DO SREDNICH LADUNKOW,NIEBIESKA MLB-32x115

SKU:

IND4606564V

MPN:

.

zł33.92

Bez podatku VAT

zł41.72

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymują wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Średnie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    115mm

    EAN

    5036140295681

    Kolor

    Niebieski

    Materiał

    Stal

    Średnica drutu (Dd)

    16mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    32mm

    Sztywność

    51.5Nmm

    UNSPSC Code

    31161905