noscriptIndexa SPREZYNA DO SREDNICH LADUNKOW,NIEBIESKA MLB-32x152 . | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO SREDNICH LADUNKOW,NIEBIESKA MLB-32x152

SKU:

IND4606567Y

MPN:

.

zł38.16

Bez podatku VAT

zł46.94

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymują wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Średnie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    152mm

    EAN

    5036140295704

    Kolor

    niebieski

    Materiał

    Stal

    Średnica drutu (Dd)

    16mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    32mm

    Sztywność

    37.8Nmm

    UNSPSC Code

    31161905