Indexa

SPREZYNA DO SREDNICH LADUNKOW, NIEBIESKA MLB-40x51

SKU:

IND4606672D

MPN:

.

zł27.65

Bez podatku VAT

zł34.01

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymują wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Średnie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    51mm

    EAN

    5036140295728

    Kolor

    niebieski

    Materiał

    Stal

    Średnica drutu (Dd)

    20mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    40mm

    Sztywność

    181.6Nmm

    UNSPSC Code

    31161905