noscriptMatlock 12mm (OPEN) TERRY TYPE TOOL CLIP BZP . | Cromwell Tools

Matlock

12mm (OPEN) TERRY TYPE TOOL CLIP BZP

SKU:

MTL6621020K

MPN:

.

zł101.24

Bez podatku VAT

zł124.53

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    O-clip kleszcze sÄ... przeznaczone do szybkiego zamykania okrÄ...głych zacisków zapewniajÄ...cych pozytywne zabezpieczenia gwarancyjne. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej i hartowane indukcyjnie, szlifowane i polerowane szczęki. Uchwyty powleczone powłokÄ... winylowÄ.... Długość całkowita: 200mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    0.457mm

    • Typ:

    Typ otwarty

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140252042

    ECLASS Code

    23130107

    Ilość pudełek

    1

    Materiał

    Stal sprężynowa

    Szerokość

    7.94mm

    UNSPSC Code

    31162906

    Wykończenie powierzchni

    Jasne wykończenie cynkowe.

    Wymiary

    12mm

    Wymiary centrów otworów mocujących

    6-BA

    Wysokość

    16 - 30mm