zł14.20
Bez podatku VAT
zł17.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
These threaded rods and screwed Studding provide an excellent cost-effective solution to a wide range of fastening applications.
Features and Benefits
• Bright electroplated Zinc Finish to prevent corrosion
• Min. Proof Load 580 MPA
• Manufactured from Grade 8.8 steel for optimum resilience
• Suitable for use in conjunction with other fastening products
• Available in a range of sizes to suit your exact needs
Typical Applications
• Engineering
• Construction
• Industrial
Standards
• DIN 976 (supercedes DIN 975)
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 1000mm |
EAN | 5036140320994 |
Gwint | Metryczny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Rodzaj produktu | Kolce o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie |
Rozmiar gwintu | M8 |
UNSPSC Code | 31161618 |
Wiodący standard | DIN 975 |
Ziarnistość: | 8.8 |