zł59.15
Bez podatku VAT
zł72.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Made from Grade 4.6 mild steel with a plain finish, this range of screwed studding is ideal for stabilising concrete or wood as well as threading two components together. Each product is colour-coded at each end of length for easy identification and has a right hand thread. Available in a range of sizes.
Features and Benefits
• Colour coded ends allow for easy identification of the correct product size
• Available in a variety of thread sizes to suit your particular applications
• Mild steel construction is durable and robust
Typical Applications
• Construction
• Engineering
• DIY
Standards
• DIN 975
• DIN 6334
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 1000mm |
EAN | 5036140320116 |
Gwint | Metryczny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | 2701M024SC |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rodzaj produktu | Kolce ze stali miękkiej |
Rozmiar gwintu | M24 |
UNSPSC Code | 31161618 |
Wiodący standard | DIN 975 |
Ziarnistość: | 4.8 |