noscriptRawl RAWL4ALL NYLON HIGH QUALITY PLUGS (PK 100) 4ALL-06 4ALL-06 | Cromwell Tools

Rawl

RAWL4ALL NYLON HIGH QUALITY PLUGS (PK 100) 4ALL-06

SKU:

RAW6666770F

MPN:

4ALL-06

zł30.20

Bez podatku VAT

zł37.15

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Rawl4All
    High performance nylon plugs with unique 4-way expansion for application in any substrate including concrete, plasterboard, hollowbrick,wood and many more.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Rawl

    Długość

    30mm

    Drill Depth

    40.0mm

    EAN

    5906675028903

    ECLASS Code

    23111101

    Fixing Hole Diameter

    8mm

    Ilość pudełek

    100

    Kolor

    niebieski

    Materiał

    Nylon

    Rodzaj produktu

    Kotwy ścienne

    Screw Size

    4.5mm

    UNSPSC Code

    31162311