zł30.61
Bez podatku VAT
zł37.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Round wire nails are large round head nails that are mostly used for rough carpentry where appearance is not important but strength is essential.
Sizes from 25 to 150mm (1" to 6"). Available in 500g, 1kg, 2kg and 5kg packs.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Całkowita długość | 75mm |
EAN | 5036140231023 |
Kształt nasady | gładzik |
Masa opakowania | 0.5kg |
Nr części MFR | 6032-075375P005SC |
Rodzaj produktu | Gwóźdź druciany |
UNSPSC Code | 31162006 |