noscriptMatlock WKRETY DO DREWNA 3.5x45(OPAK-200) . | Cromwell Tools

Matlock

WKRETY DO DREWNA 3.5x45(OPAK-200)

SKU:

MTL6351125K

MPN:

.

zł45.86

Bez podatku VAT

zł56.41

Z VAT

NA STANIE (32)

    Przegląd

    Gold-ZP™ Fibre Board Woodscrews
    For power driving into hard and soft wood, MDF and chipboard. Manufactured to reduce wood split. Heat-treated for high resistance to breakage. With an aggressive clean cutting single thread drives easily - even in MDF and chipboard. Passivated zinc-plated and lubricated to aid penetration. 25° point angle usually needs no pilot.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    45mm

    EAN

    5036140062634

    ECLASS Code

    23110111

    Funkcje jazdy

    Pozi

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Łeb stożkowy

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowany Żółty Pasywowany

    Rozmiar gwintu

    3.5mm

    UNSPSC Code

    31161508