zł44.23
Bez podatku VAT
zł54.40
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Gold-ZP™ Fibre Board Woodscrews
For power driving into hard and soft wood, MDF and chipboard. Manufactured to reduce wood split. Heat-treated for high resistance to breakage. With an aggressive clean cutting single thread drives easily - even in MDF and chipboard. Passivated zinc-plated and lubricated to aid penetration. 25° point angle usually needs no pilot.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość | 50mm |
EAN | 5036140062641 |
ECLASS Code | 23110111 |
Funkcje jazdy | Pozi |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Łeb stożkowy |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany Żółty Pasywowany |
Rozmiar gwintu | 3.5mm |
UNSPSC Code | 31161508 |