Reel Care

SG3860 ELAWR 13x15 17 BARAIR HOSE

SKU:

RLC2586020B

zł1743.00

Bez podatku VAT

zł2143.89

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Heavy duty UV stabilised polypropylene spring driven retractable hose reel suitable for compressed air or cold water up to 17 bar working pressure. The reel comes complete with 18 mtr x 12mm heavy duty hose which has been specially formulated for use on hose reels. The inlet is 1/2” bsp female and the hose terminates in a 1/2” bspt male.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Reel Care

    Długość

    18m

    Kolor

    Czarny niebieski

    Maksymalne ciśnienie robocze

    250psi

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    AW1218-001

    Średnica wewnętrzna

    13.0mm

    UNSPSC Code

    40142002